Magnetiske spændevirkningspakker

Art.-nr.: 559726
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 559726
EAN/GTIN 4020772020866
Producentnummer 559726
L-nummer L30110 102197
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Magnetiske spændevirkningspakker, kraft/pol = 4 KN

Egenskab:

  • Set: 3
  • A: 780 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Antal poler: 50 C62
  • Holdekraft: 200kN
  • Emnetykkelse min.: 12,0 mm
  • Vægt: 111.0 kg