• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspann-Aktionspakete

Artikel-Nr.: 559726
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559726
EAN / GTIN 4020772020866
Herstellernummer 559726
L-Nummer L30110 102197
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspann-Aktionspakete, Kraft / Pol = 4 kN

Merkmal:

  • Set: 3
  • A: 780 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Polgröße: 50 mm
  • Anzahl Pole: 50 C62
  • Haltekraft: 200 kN
  • Werkstückdicke min.: 12,0 mm
  • Gewicht: 111,0 Kg