Płyta mocująca magnetyczna do frezowania – Eco Line

Nr art.: 559715
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559715
EAN / GTIN 4020772020729
Numer producenta 559715
Numer L L30110 102182
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Magnetyczna płyta mocująca do frezowania
Eco Line, siła / biegun = 4 kN

Cecha szcz.:

  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Rozmiar koła: 50 mm
  • liczba biegunów: 20 C62
  • Siła utrzymująca: 80 kN
  • Masa: 36,0 kg