• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetspannplatte für das Fräsen - Eco Line

Artikel-Nr.: 559715
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559715
EAN / GTIN 4020772020729
Herstellernummer 559715
L-Nummer L30110 102182
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Magnetspannplatte für das Fräsen
Eco Line, Kraft / Pol = 4 kN

Merkmal:

  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Polgröße: 50 mm
  • Anzahl Pole: 20 C62
  • Haltekraft: 80 kN
  • Gewicht: 36,0 Kg