Magnetisk spændeplade til fræsning - Eco Line

Art.-nr.: 559715
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 559715
EAN/GTIN 4020772020729
Producentnummer 559715
L-nummer L30110 102182
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Magnetisk spændeplade til fræsning
Eco-linje, kraft/pol = 4 KN

Egenskab:

  • A: 390 mm
  • B: 330 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 250,5 mm
  • H ±0.1
    : 43
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Antal poler: 20 C62
  • Holdekraft: 80kN
  • Vægt: 36.0 kg