Osełki diamentowe w skórzanym etui , Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm: D25

Nr art.: 559100 D25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień rozdrobnienia drobne
Uziarnienie 25
Długość segmentu 115 mm
Szerokość segmentu 25 mm
Wysokość segmentu 3 mm
Opakowanie Etui
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyta do obciągania
Platformy prostokąt
Materiał ścierny diament
Typowe zastosowanie Ściąganie
Do materiału metal; stal
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559100 D25
EAN / GTIN 2050001025418

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa, połączona przez warstwę niklu. Prawie nieograniczona trwałość! 

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybkotnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. Nie nadają się do piłowania.
poręczna wielkość bardzo dobre do fazowania i stępiania ostrych krawędzi ostrzy z HM.
Do wykonywania dokładnych powierzchni i szlifowania wykańczającego.

Wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.