Diamantový peelingový tanier v koženom obale D25

Č. pol.: 559100 D25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Stupeň jemnosti jemná
Dĺžka 115 mm
Šírka 25 mm
Výška 3 mm
Balenie Kožené puzdro
Druh produktu Obťahovacia doštička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 559100 D25
EAN/GTIN 2050001025418

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Rovnomerne rozmiestnená diamantová vrstva, spojená niklovou vrstvou. Takmer neobmedzená životnosť!

Použitie:

Na ostrenie a brúsenie nástrojov na obrábanie kovu a dreva. Vhodné pre oceľ, HSS a tvrdý kov. Pre malé alebo špicaté nástroje, ktoré používajú nedierovanú plochu.
Nevhodné na pilníkovanie.
Praktická veľkosť, dobrá vhodnosť na zrážanie hrán ostrých HM rezných hrán.
Na jemné brúsenie jemných povrchov.

Poznámka:

Nepoužívať suché, ale s vodou, príp. petrolejom.