Piatră de îndreptare diamantată în toc de piele, Prescurtare pentru material abraziv / granulaţie μm: D25

Cod articol.: 559100 D25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prescurtare pentru material abraziv / granulaţie μm Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de fineţe fin
Granulaţie 25
Lungime segment 115 mm
Lățime segment 25 mm
Înălțime segment 3 mm
Ambalaj Husă
Cuprins o singură parte
Tip produs Piatră de îndreptare
Formă dreptunghi
Materiale abrazive diamant
Utilizare Extracție
Recomandat pentru materiale metal; oțel
Lungimea totală 115 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 559100 D25
EAN / GTIN 2050001025418

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperire uniformă cu diamant, legată printr-un strat de nichel. Durabilitate aproape nelimitată!

Aplicaţie:

Pentru reascuţirea şi rectificarea sculelor, pentru prelucrarea metalului şi a lemnului. Recomandate pentru oţel, HSS şi carbură. Pentru scule mici şi ascuţite se foloseşte suprafaţa fără găuri. Nu sunt recomandate pentru pilire.
Uşor de mânuit; recomandată pentru rectificarea muchiilor tăişurilor ascuţite din carbură.
Pentru şlefuire fină şi pentru o ascuţire fină.

Notă:

A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.