Osełki diamentowe w skórzanym etui , Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm: D46

Nr art.: 559100 D46
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień rozdrobnienia zgrubne; średni
Uziarnienie 46
Długość segmentu 115 mm
Szerokość segmentu 25 mm
Wysokość segmentu 3 mm
Opakowanie Etui
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyta do obciągania
Platformy prostokąt
Materiał ścierny diament
Typowe zastosowanie Ściąganie
Do materiału metal; stal
Długość całkowita 115 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559100 D46
EAN / GTIN 2050001025425

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa, połączona przez warstwę niklu. Prawie nieograniczona trwałość! 

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybkotnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. Nie nadają się do piłowania.
poręczna wielkość bardzo dobre do fazowania i stępiania ostrych krawędzi ostrzy z HM.
Do zgrubnego ostrzenia.

Wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.