• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne Cubitron™II 784F, 50×3500 mm, Ziarnistość: 180

Nr art.: 558514 180
Cena za 1 sztuka (PLN 37,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    130,51 PLN / 1 sztuka
    (PLN 37,29 / 1 Metre)
  • z 6 sztuki
    108,73 PLN / 1 sztuka
    (PLN 31,07 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy
wersja płaska
Szerokość materiału ściernego
50 mm
Długość materiału ściernego
3 500 mm
Jednostka napędowa
Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia
drobne
Podłoże ścierniwa
Poliester
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Seria
Cubitron™II 784F
Oznaczenie producenta
Cubitron™ II Schleifband 784F
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Taśmy ścierne
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
180 siateczka
Do materiału
Stal stopowa; stal
Grupa materiałów
metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M
784F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558514 180
EAN / GTIN 2050001949028
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna Cubitron™ II 784F z precyzyjnie formowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na stabilnym podłożu poliestrowym YF (P36-P80) lub półelastycznym podłożu poliestrowym (P120-P180). Do wydajnego zastosowaniu przy wymagającym szlifowaniu na szlifierkach stacjonarnych. Chłodne szlifowanie dzięki środkowi wspomagającemu szlifowanie.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.