{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 50 mm | |
| Longitud del abrasivo | 3.500 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Poliéster | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Serie | Cubitron™II 784F | |
| Denominación del fabricante | Cubitron™ II Schleifband 784F | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 180 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Denominación del grano 3M | 784F |
| Número de artículo | 558514 180 | |
| EAN / GTIN | 2050001949028 | |
| Fabricante/responsable | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |