Bandă de şlefuit Cubitron™II 784F 180

Cod articol: 558514 180
Reducere
23,16 €
(4,01 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,04 € 23,16 € / buc.
    (4,01 € / 1 Metre)
  • de la 6 buc.
    11,70 € 19,30 € / buc.
    (3,34 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 784F
Material abraziv Granulaţie ceramică
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 50 mm
Lungimea benzii de şlefuit 3.500 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558514 180
EAN / GTIN 2050001949028

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă abrazivă Cubitron™ II 784F cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe bază stabilă de poliester YF (P36 – P80) resp. bază semiflexibilă de poliester XF (P120 – P180). Pentru utilizare economică la cele mai solicitante lucrări de şlefuire pe maşinile de şlefuire staţionare. Şlefuire la rece cu material abraziv suplimentar.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.