Slibebånd Cubitron™II 784F 180

Art.-nr.: 558514 180
Rabat
172,54 DKK
(DKK 29,89 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    104,60  DKK 172,54 DKK / styk
    (DKK 29,89 / 1 Metre)
  • fra 6 styk
    87,17  DKK 143,78 DKK / styk
    (DKK 24,91 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cubitron™II 784F
Slibemiddel Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse Keramik
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 50 mm
Slibebånd, længde 3.500 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558514 180
EAN/GTIN 2050001949028

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 784F med præcisionsformet keramikkorn og aluminiumoxid på stabilt YF-polyesterunderlag (P36 – P80) hhv. halvfleksibelt XF-polyesterunderlag (P120 – P180). Til økonomisk brug ved krævende slibearbejder på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning på grund af slibehjælpemidler.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.