{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 40 mm | |
| Długość materiału ściernego | 760 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | SC-BS | |
| Oznaczenie producenta | SC-BS | |
| Wersja | A coarse | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 100 | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 558503 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001743800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |