Slipnylonband (A) SC-BS 100

Art-nr: 558503 100
(SEK 338,17 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    257,01  SEK / st.
    (SEK 338,17 / 1 Metre)
  • Från 8st.
    214,16  SEK / st.
    (SEK 281,79 / 1 Metre)
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SC-BS
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 40 mm
Slipbandets längd 760 mm
tillverkarens beteckning SC-BS
Utförande En coarse
Färg brun
Produktslag Slipnylonband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558503 100
EAN/GTIN 2050001743800

Användningstabell

Alu Mg
 
15
Stål < 900 N/mm²
 
10
Stål < 1400 N/mm²
 
10
Stål < 55 HRC
 
10
Stål < 60 HRC
 
10
Stål < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
10
Lacker
 
10
Uni
 
10
torrt
 

Benämning

Utförande:

Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.
Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.

Användningsdata:

För efterslipning av förslipade eller borstade ytor för likformiga och repeterbara resultat. Även lämplig för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar.