Vlies csiszolószalag (A) SC-BS 100

Cikkszám: 558503 100
(26,68 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,28 € / Darab
    (26,68 € / 1 Metre)
  • 8 Darab -től/tól
    16,90 € / Darab
    (22,24 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SC-BS
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 40 mm
Csiszolószalag hossza 760 mm
Gyártó jelölése SC-BS
Kivitel A coarse
Festék barna
Termék fajtája Vlies csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558503 100
EAN / GTIN 2050001743800

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
15
Acél < 900 N/mm²
 
10
Acél < 1400 N/mm²
 
10
Acél < 55 HRC
 
10
Acél < 60 HRC
 
10
Acél < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Műanyag, GFK
 
10
Fa
 
10
Lakk
 
10
Uni
 
10
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.
Rugalmas vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.