Rounový brusný pás (A) SC-BS 100

Č. pol.: 558503 100
(26,68 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,28 € / ks
    (26,68 € / 1 Metre)
  • Od 8 ks
    16,90 € / ks
    (22,24 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SC-BS
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pása 40 mm
Dĺžka brúsneho pása 760 mm
Označenie výrobcu SC-BS
Prevedenie A coarse
Farba hnedá
Druh produktu Rúnový brusný pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558503 100
EAN/GTIN 2050001743800

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
15
Oceľ < 900 N/mm²
 
10
Oceľ < 1400 N/mm²
 
10
Oceľ < 55 HRC
 
10
Oceľ < 60 HRC
 
10
Oceľ < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plast, sklolaminát
 
10
Drevo
 
10
Nátery
 
10
Uni
 
10
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.
Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na dobrusovanie nahrubo brúsených alebo vykefovaných povrchov pre konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Vhodné aj na odstraňovanie jemnej hrdze, jemných nečistôt a zafarbení.