• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 13×305 mm, Gradacja: 280

Nr art.: 558468 280

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gradacja Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 237AA
Oznaczenie producenta 237AA Trizact™
Szerokość materiału ściernego 13 mm
Długość materiału ściernego 305 mm
Podłoże ścierniwa płótno
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 280 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M A65

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558468 280
EAN / GTIN 2050001945068
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa − aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia stałych wyników dokładnego szlifowania wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.