{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość materiału ściernego | 13 mm | |
| Długość materiału ściernego | 305 mm | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | 237AA | |
| Oznaczenie producenta | 237AA Trizact™ | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | A100 |
| Numer artykułu | 558468 180 | |
| EAN / GTIN | 2050001945051 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |