Bandă de şlefuit (A) 237AA Trizact™, 13×305 mm, Granulaţie: 280

Cod articol.: 558468 280
Reducere
1,29 €
Preț per 1 buc. (3,97 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,21 € 1,29 € / 1 buc.
    (3,97 € / 1 Metre)
  • de la 23 buc.
    1,01 € 1,08 € / 1 buc.
    (3,31 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
966 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 237AA
Denumirea producătorului 237AA Trizact™
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 13 mm
Material abraziv lungime 305 mm
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 280 mesh
Specificaţie 3M Trizact 237AA; 3M-Körnungsbezeichnung A65; 3M Trizact 237AA; 3M-Körnungsbezeichnung A65
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumirea granulației 3M A65

Identificare și clasificare

Cod articol 558468 280
EAN / GTIN 2050001945068
Producător/responsabil MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Particule abrazive în formă piramidală (A) bazate pe o structură tridimensională precisă, compusă din particule minuscule de minerale şi oxid de aluminiu. Pe parcursul şlefuirii sunt expuse continuu noi straturi de particule abrazive − până la stratul inferior al ţesăturii (ţesătura X).

Aplicaţie:

Pentru rectificare şi finisare. Pentru rezultate permanente de şlefuire fină pentru toate oţelurile, oţelurile crom-nichel, aliaje de cobalt, nichel şi titan.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.