Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870F, 20×815 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 558411 60
Cena za 1 sztuka (PLN 17,34 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    14,13 PLN / 1 sztuka
    (PLN 17,34 / 1 Metre)
  • z 20 sztuki
    11,77 PLN / 1 sztuka
    (PLN 14,44 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 20 mm
Długość materiału ściernego 815 mm
Talerze płótno
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Podłoże ścierniwa płótno
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria XK870F
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558411 60
EAN / GTIN 4018875122198
Numer producenta 712219
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym (CER) dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.
tkanina F (elastyczna) do szlifowania konturów na szlifierkach taśmowych do rur.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.