Brusný pás keramické zrno XK870F, 20×815 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 558411 60
Cena za 1 ks (CZK 78,53 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    64,00 CZK / 1 ks
    (CZK 78,53 / 1 Metre)
  • od 20 kusy
    53,00 CZK / 1 ks
    (CZK 65,03 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 20 mm
Délka brusiva 815 mm
Nosný kotouč tkanina
Hnací stroj Pásové stroje
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada XK870F
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558411 60
EAN / GTIN 4018875122198
Číslo výrobce 712219
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
35
Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný pás XK870 se samoostřicím keramickým zrnem (CER) pro velmi vysoký brusný výkon a dlouhou životnost. Aktivní dodatečná brusná vrstva (TOP Size) zajišťuje chladný brus a zvyšuje obráběcí výkon.
Tkanina F (pružná) pro broušení kontur pásovými bruskami na trubky.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro obtížně obrobitelné materiály, jako jsou ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan, hliník.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a násl.