Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870F 60

Prekės Nr.: 558411 60
(3,19 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,60 € / vnt.
    (3,19 € / 1 Metre)
  • Nuo20vnt.
    2,17 € / vnt.
    (2,66 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija XK870F
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 20 mm
Šlifavimo juostos ilgis 815 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558411 60
EAN / GTIN 4018875122198
Gamintojo numeris 712219

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
F audinys (lankstus) skirtas kontūrų šlifavimui juostiniais šlifuokliais.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.