Bandă de şlefuit cu granulaţie ceramică XK870F, 20×815 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 558411 60
Preț per 1 buc. (3,12 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,54 € / 1 buc.
    (3,12 € / 1 Metre)
  • de la 20 bucăți
    2,11 € / 1 buc.
    (2,59 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XK870F
Cuprins 1 buc.
Formă plat
Material abraziv lățime 20 mm
Material abraziv lungime 815 mm
Disc purtător ţesătură
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 558411 60
EAN / GTIN 4018875122198
Număr producător 712219
Producător/responsabil VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit XK870 cu granulaţie ceramică (CER) cu autoascuţire pentru putere mare de şlefuire şi durată lungă de utilizare. Stratul suplimentar abraziv (TOP Size) asigură şlefuirea fără degajare de căldură şi amplifică puterea de aşchiere.
Ţesătură F (flexibilă) pentru şlefuirea contururilor cu maşini cu bandă pentru şlefuirea ţevilor.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, adecvată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul superior, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.