Taśma ścierna, korund zwykły (A) KK841F, 75×3500 mm, Gradacja: 60

Nr art.: 558171 60
Cena za 1 sztuka (PLN 17,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gradacja Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 3 500 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Uchwyt Otwór
Seria KK841F
Oznaczenie producenta KK841F
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Brązy; Stal stopowa; Mosiądz; Titan
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558171 60
EAN / GTIN 4018875017906
Numer producenta 701790
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo elastyczna taśma ścierna, obsypana korundem normalnym (A). Idealne dopasowanie do struktury obrabianego elementu. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP-Size)zapewnia chłodny szlif i służy jako warstwa pośrednia w materiałach z tendencją do smarowania.

Zastosowanie:

Nadaje się zwłaszcza do szlifowania konturów albo profili z wklęsłymi albo wypukłymi rolkami kontaktowymi. Nadaje się zwłaszcza do stali chromowo-niklowej, stali wysokostopowej, stopów podstawowych niklu, mosiądzu i brązu oraz tytanu i aluminium. Obróbka armatury, okuć, łopatek turbin, precyzyjnych części, implantów i narzędzi chirurgicznych. Zastosowanie przy szlifowaniu ręcznym albo za pomocą robotów, na szlifierkach wąskotaśmowych firm Löser, Greif, Rema i innych.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.