Schuurband normaal korund (A) KK841F, 75×3500 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 558171 60
Prijs per 1 Stuk (3,43 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,00 / 1 Stuk
    (3,43 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 10,00 / 1 Stuk
    (2,86 € / 1 Metre)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KK841F
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 3.500 mm
Artikelomschrijving producent KK841F
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558171 60
EAN/GTIN 4018875017906
Nummer fabrikant 701790
Fabrikant/verantwoordelijke persoon VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibele schuurband bestrooid met normaal korund (A).Ideale aanpassing aan de werkstukcontour.De sterk slijpende extra laag (TOP-Size) zorgt voor een koele slijping en fungeert als scheidingslaag bij materialen die de neiging hebben om te smeren.

Toepassing:

Ideaal voor het slijpen van contouren of profiel slijpen met concave en convexe contactrollen. Bijzonder geschikt voor chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, messing en brons, evenals titanium en aluminium. Bewerking van armaturen, beslag, turbineschoepen, zeer fijne onderdelen, implantaten en chirurgische instrumenten. Toepassing bij hand- en robotschuren op conventionele smalbandmachines van o.a. IMM, Löser, Greif, Rema.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar.Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling.Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.