Cinta abrasiva corindón normal (A) KK841F, 75×3500 mm, Granulación: 60

Número de artículo: 558171 60
Precio por 1 unidad (3,09 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 75 mm
Longitud del abrasivo 3.500 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Asiento Perforación
Serie KK841F
Denominación del fabricante KK841F
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Bronce; Acero fino; Latón; Titan
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558171 60
EAN / GTIN 4018875017906
Número del fabricante 701790
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva altamente flexible recubierta con corindón normal (A). Adaptación ideal al contorno de la pieza. La capa adicional activa de rectificado (TOP-Size) proporciona un rectificado de pulimento frío y sirve como capa separadora en materiales que tienden a emborronarse.

Aplicación:

Ideal para el rectificado de contornos o perfiles con poleas de contacto cóncavas o convexas. Especialmente apropiada para acero al cromo-níquel, aceros de alta aleación, aleaciones basadas en níquel, latón y bronce, así como titanio y aluminio. Mecanizado de griferías, herrajes, paletas de turbina, componentes de precisión, implantes e instrumental quirúrgico. Uso en el rectificado manual o con robot en máquinas de banda estrecha corrientes de IMM, Löser, Greif, Rema, etc.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará manguitos para satinadoras en el n.º 568526ss.