• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK841F, 75×3500 mm, Grana: 60

Codice art.: 558171 60
Prezzo per 1 Articolo (3,55 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,42 € / 1 Articolo
    (3,55 € / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    10,35 € / 1 Articolo
    (2,96 € / 1 Metre)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK841F
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 3.500 mm
Denominazione originale prodotto KK841F
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558171 60
EAN / GTIN 4018875017906
Codice del produttore 701790
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva altamente flessibile rivestito con corindone normale (A). Perfettamente adatto al profilo del pezzo. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP-Size) assicura una lavorazione a freddo e funge da divisorio per i materiali che tendono alla lubrificazione.

Uso:

Perfettamente adatti per levigare contorni o profili con rulli di contatto concavi oppure convessi. Particolarmente adatti per acciaio al nichel-cromo, acciaio altamente legato, leghe a base di nichel, per ottone e bronzo, nonché per titanio e alluminio. Lavorazione di raccordi, rivestimenti, pale di turbine, microcomponenti, impianti e strumenti chirurgici. Impiego nella rettifica manuale o industriale sulle comuni macchine a nastro dei produttori IMM, Löser, Greif, Rema, ecc.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.