{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 50 mm | |
| Długość materiału ściernego | 1 000 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | KK711X | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Żeliwo; drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 558035 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875382769 | |
| Numer producenta | 738276 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |