{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Material abraziv lățime | 50 mm | |
| Material abraziv lungime | 1.000 mm | |
| Disc purtător | ţesătură | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport de material abraziv | Ţesătură | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Serie | KK711X | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Fontă; lemn; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 558035 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875382769 | |
| Număr producător | 738276 | |
| Producător/responsabil | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |