Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 50×1000 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 558035 60
Preis pro 1 Stück (3,77 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,77 € / 1 Stück
    (3,77 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    3,14 € / 1 Stück
    (3,14 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Schleifmittel Breite 50 mm
Schleifmittel Länge 1 000 mm
Trägerteller Gewebe
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Serie KK711X
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Guss; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558035 60
EAN / GTIN 4018875382769
Herstellernummer 738276
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.