Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711X, 50×1000 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 558035 80
Cena za 1 sztuka (PLN 17,73 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    17,73 PLN / 1 sztuka
    (PLN 17,73 / 1 Metre)
  • z 10 sztuki
    14,76 PLN / 1 sztuka
    (PLN 14,76 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
943 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 1 000 mm
Talerze płótno
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria KK711X
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału aluminium; Żeliwo; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558035 80
EAN / GTIN 4018875382820
Numer producenta 738282
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.
wytrzymała tkanina X do wysokiej wydajności szlifowania na szlifierkach stacjonarnych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: stal, metale nieżelazne, żeliwo, stopy aluminium, drewno.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.