Vertical toggle clamp with black handle

Nr art.: 557981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557981
EAN / GTIN 4020772018184
Numer producenta 557981
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with black handle, with solid holding arm and horizontal foot.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6885 and sleeve for welding.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 1.4 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x45
  • Weight: 340 g
  • Size: 3
  • A: 6
  • B: 81.0
  • C: 20.0
  • D: 7.5
  • E: 43
  • F: 19.5
  • H: 33.5
  • H1: 186
  • HW min.: 0
  • HW max.: 12.0
  • I: 18
  • O: 7.5
  • L: -
  • L1: 108.5
  • L2: 116.5
  • M: 32.5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°