Pince verticale avec poignée noir

Réf.: 557981
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557981
EAN / GTIN 4020772018184
Réf. fabricant 557981
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée noir, avec bras de maintien solide et pied horizontal.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
No 6885 et manchon pour soudage.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x45
  • Poids: 340 g
  • Réf.: 3
  • A: 6
  • B: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 33,5
  • H1: 186
  • HW min.: 0
  • HW maxi.: 12,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 116,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°