Abrazadera vertical con empuñadura negro

Número de artículo: 557981
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557981
EAN / GTIN 4020772018184
Número del fabricante 557981
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura negro, con brazo de sujeción sólido y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
Nº 6885 y manga para soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x45
  • peso: 340 g
  • Tamaño: 3
  • A: 6
  • An: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 33,5
  • H1: 186
  • HW min.: 0
  • HW máx.: 12,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 116,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°