Vertical hook-type toggle clamp with blue handle

Nr art.: 557773
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557773
EAN / GTIN 4020772017040
Numer producenta 557773
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical locking clamp with blue handle, stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 7.0 kN
  • Weight: 810 g
  • Size: 4
  • B min: 43
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8.5
  • ØD1: 8
  • E min: 9.0
  • E max.: 47
  • H: 8.0
  • H1: 94.5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • O: 9.5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35.0-46.0
  • N: 64.5
  • P: 53.5