• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner vertikal mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557773
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557773
EAN / GTIN 4020772017040
Herstellernummer 557773
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner vertikal mit blauem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Gewicht: 810 g
  • Größe: 4
  • B min.: 43
  • B max.: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min.: 9,0
  • E max.: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5