Navpična zaklepna objemka z modrim ročaj

Št. art.: 557773
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557773
EAN/GTIN 4020772017040
Številka proizvajalca 557773
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertikalna zaklepna objemka z modro ročaj, nerjaveče jeklo, polirana.
Kovice v namazanih ležajnih pušah delujejo.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
V kompletu z nasprotnim držalom.
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 4
  • F1: 7.0kN
  • Masa: 810 g
  • Velikost: 4
  • B min: 43
  • B maks: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0–46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5