Chwytak bez zespołu wyrównawczego, pneumatyczny

Nr art.: 557742
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 80 mm
Średnica głowica 80 mm
Średnica całkowita 95 mm
Rozwartość 23 mm
Materiał powierzchni wersja lakierowana
Masa całkowita 1 720 g
Rodzaj produktu Chwytaki pazurowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557742
EAN / GTIN 4020772015893
Numer producenta 557742
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Chwytak bez zespołu wyrównawczego, pneumatyczny, do przenoszenia elementów obrabianych w obrabiarce.

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze P
    min.: 2 bar
  • Ciśnienie robocze
    P maks.: 8 bar
  • Skok: 23 mm
  • Siła chwytu F: 200–700 N/mm²
  • Masa: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Obwód zakłócający ØDs: 95,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Wydłużenie chwytaka L5: 80 mm