Chapadlo bez kompenzační jednotky, pneumatické

Artiklové číslo: 557742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 80 mm
Průměr hlavy 80 mm
Průměr celkový 95 mm
Vzdálenost dosahu 23 mm
Materiál povrch lakované
Hmotnost celkem 1 720 g
Druh produktu Montážní servisní kleštiny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557742
EAN / GTIN 4020772015893
Číslo výrobce 557742
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Chapadlo bez kompenzační jednotky, pneumatické, pro manipulaci s obrobky v obráběcím stroji.

Charakteristika:

  • Provozní tlak
    Min. P: 2 bar
  • Provozní tlak
    P max: 8 bar
  • Zdvih: 23 mm
  • Síla uchopení F: 200-700 N.
  • hmotnost: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Poruchový obvod ØDS: 95,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Rozšíření úchopu L5: 80 mm