Pince sans unité de compensation, pneumatique

Réf.: 557742
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Caractéristiques techniques

Longueur 80 mm
Diamètre tête 80 mm
Diamètre total 95 mm
Capacité de préhension 23 mm
Matériau surface avec vernis
Poids total 1 720 g
Type de produit griffes

Identification et classification

Référence article 557742
EAN / GTIN 4020772015893
Réf. fabricant 557742
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince sans unité de compensation, pneumatique, pour la manutention de pièces dans la machine-outil.

Caractéristique(s):

  • Pression de service
    P min: 2 bar
  • Pression de service
    P max.: 8 bar
  • Course: 23 mm
  • Force de préhension F: 200-700 N.
  • Poids: 1720 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuit de défaut ØDs: 95,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Extension de pince L5: 80 mm