{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | Starcke 540 FK | |
| Inhoud | 1 st. | |
| Beschrijving vorm | driehoekig | |
| Slijpmiddel breedte | 83 mm | |
| Slijpmiddel lengte | 83 mm | |
| Drager | papier | |
| Aandrijfmachine | excenterschuurmachine | |
| Opname | klittenband | |
| Fijnheidsgraad | grof | |
| Schuurmiddeldrager | Papier | |
| Inhoud eenheid | per stuk | |
| Producttype | klitschijf | |
| Slijpmiddel | normaal korund (A) | |
| Korrelgrootte (mesh) | 60 mesh | |
| Geschikt voor materiaal | hout; kunststoffen; Non-ferro- en zachte metalen; staal | |
| Materiaalgroep | multimateriaal | |
| Eigenschappen | met stofafzuiging | |
| Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 557635 60 | |
| EAN/GTIN | 4002748777691 | |
| Nummer fabrikant | 177769 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |