• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Papirslibetrekant med burrelås (A) uden huller, Korn: 60

Art.-nr.: 557635 60
Rabat
4,40 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    3,49 DKK 4,40 DKK / 1 styk
  • fra 50 stykker
    2,91 DKK 3,65 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form tresidet
Slibemiddel, bredde 83 mm
Slibemiddel, længde 83 mm
Holdeskive papir
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Papir
Producentbetegnelse Starcke 540 FK
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale træ; kunststof; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber med støvudsugning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 557635 60
EAN/GTIN 4002748777691
Producentnummer 177769
Producent/ansvarlig person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir) med høj styrke og tæt spredning. Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund (A).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ og kunststof.

Passer til:

passer til Fein MultiMaster.