Napinacz poziomy „Plus” z zielonym uchwytem

Nr art.: 557602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557602
EAN / GTIN 4020772012328
Numer producenta 557602
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy „Plus” z zielonym uchwytem, o zwiększonej sile mocowania, z otwartym ramieniem napinającym i poziomą podstawą.Polerowana stal nierdzewna. Smarowano łożyska. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed zgubieniem, przeznaczony do śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego.
W komplecie z nierdzewną śrubą dociskową nr 68301NI. Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Śruba dociskowa: M10 x 76
  • Masa: 1250 g
  • Rozmiar: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min.: -2
  • Maks. HW: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5–45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°