Vandret klemme plus med grøn håndtag

Art.-nr.: 557602
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 557602
EAN/GTIN 4020772012328
Producentnummer 557602
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme plus med grøn håndtag, med øget holdekraft, åben spændearm og vandret fod.Rustfrit stål poleret. Lejesteder fedtsmurte. Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhedsklemme med tabsbeskyttelse til spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med rustfri spændeskrue nr. 68301. Også velegnet til fødevareindustrien.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 3,5kN
  • F2: 8,0kN
  • Trykskrue: M10 x 76
  • Vægt: 1250 g
  • Størrelse: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • Min. HW: -2
  • HW maks.: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°