Clemă orizontală plus cu mâner verde

Cod articol.: 557602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 557602
EAN / GTIN 4020772012328
Număr producător 557602
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală plus cu mâner verde, cu forțe de menținere crescute, braț de prindere deschis și picior orizontal.Oțel inoxidabil lustruit. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale. Piesă de fixare de siguranță cu protecție împotriva pierderii șurubului de fixare de la capătul brațului de prindere.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 68301NI. De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • F1: 3,5kN
  • F2: 8,0kN
  • Șurub de fixare: M10 x 76
  • greutate: 1250 g
  • Dimensiuni: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69,0
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 17,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76
  • α: 90°