Vertical toggle clamp with green handle

Nr art.: 557589
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 557589
EAN / GTIN 4020772012205
Numer producenta 557589
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with green handle, with open holding arm and horizontal foot.
Stainless steel, polished. Rivets in sizes 2 to 4 run in bearing bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6890NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 1.2 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x45
  • Weight: 410 g
  • Size: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20.0
  • D: 7.5
  • E: 37.0
  • F: 19.0
  • H: 33.0
  • H1: 186
  • HW min.: 3.0
  • HW max.: 10.5
  • I: 18
  • O: 7.5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°