Abrazadera vertical con empuñadura verde

Número de artículo: 557589
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557589
EAN / GTIN 4020772012205
Número del fabricante 557589
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura verde, con brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Stainless acero, pulido. Los remaches en tamaños 2 a 4 se ejecutan en bujes de rodamiento. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6890NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x45
  • peso: 410 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min.: 3,0
  • HW máx.: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°