Morsetto verticale con impugnatura verde

Codice art.: 557589
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557589
EAN / GTIN 4020772012205
Codice del produttore 557589
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura verde, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
acciaio inox, lucidato. I rivetti di dimensioni da 2 a 4 si inseriscono nelle boccole dei cuscinetti. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6890NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8x45
  • peso: 410 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min: 3,0
  • HW max: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°