{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 50 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 67 mm | |
| Długość materiału ściernego | 140 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Rzep | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | drewno; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep |
| Numer artykułu | 557571 80 | |
| EAN / GTIN | 4002748356223 | |
| Numer producenta | 135622 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |